3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M 常温収縮チューブ EPR 黒
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スリーブ径 = 67.8mmシュリンク径 = 32.2mm色 = 黒スリーブタイプ = コールドシュリンクスリーブ長さ = 152mm材質 = EPR
注文コード
49743935
品番
804240
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径 = 67.8mm
シュリンク径 = 32.2mm
色 = 黒
スリーブタイプ = コールドシュリンク
スリーブ長さ = 152mm
材質 = EPR
材質
EPR
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブタイプ
コールドシュリンク
スリーブ長(mm)
152
スリーブ径(Φmm)
67.8
シュリンク径(Φmm)
32.2