3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M 常温収縮チューブ EPR 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スリーブ径 = 67.8mmシュリンク径 = 32.2mm色 = 黒スリーブタイプ = コールドシュリンクスリーブ長さ = 457mm材質 = EPRシリーズ = 8420
注文コード
49743944
品番
8429-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径 = 67.8mm
シュリンク径 = 32.2mm
色 = 黒
スリーブタイプ = コールドシュリンク
スリーブ長さ = 457mm
材質 = EPR
シリーズ = 8420
材質
EPR
色
黒
シリーズ
8420
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブタイプ
コールドシュリンク
スリーブ長(mm)
457
スリーブ径(Φmm)
67.8
シュリンク径(Φmm)
32.2