3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M 常温収縮チューブ シリコン ゴム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
8440
仕様
スリーブ径 = 17.3mmシュリンク径 = 2.8mm色 = グレースリーブタイプ = コールドシュリンクスリーブ長さ = 39.6mm材質 = シリコン ゴム難燃性 = ありシリーズ = 8440
注文コード
49743953
品番
Feb-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径 = 17.3mm
シュリンク径 = 2.8mm
色 = グレー
スリーブタイプ = コールドシュリンク
スリーブ長さ = 39.6mm
材質 = シリコン ゴム
難燃性 = あり
シリーズ = 8440
材質
シリコン ゴム
色
グレー
シリーズ
8440
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブタイプ
コールドシュリンク
スリーブ長(mm)
39.6
スリーブ径(Φmm)
17.3
シュリンク径(Φmm)
2.8