3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M 熱収縮チューブ, ポリオレフィン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
HDT-A
注文コード
49744127
品番
TE100037437
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
シリーズ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径 = 12mm
シュリンク径 = 3mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = あり
収縮率 = 4:1
スリーブ長さ = 1m
材質 = ポリオレフィン
難燃性 = あり
シリーズ = HDT-A
材質
ポリオレフィン
色
黒
シリーズ
HDT-A
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
4:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
12
シュリンク径(Φmm)
3
接着面
あり
スリーブ長(m)
1