3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M 熱収縮チューブ, ポリオレフィン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5m)
シリーズ
HSR 3000
注文コード
49744145
品番
TE100042072
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径 = 18mm
シュリンク径 = 6mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
収縮率 = 3:1
スリーブ長さ = 5m
材質 = ポリオレフィン
難燃性 = あり
シリーズ = HSR 3000
材質
ポリオレフィン
色
黒
シリーズ
HSR 3000
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
3:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
18
シュリンク径(Φmm)
6
スリーブ長(m)
5