3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M 熱収縮チューブキット, ポリオレフィン, 収縮後 Assorted, スリーブ長さ 150mm, 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49744303
品番
857760
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
スリーブ径 = 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm, 19 mm
シュリンク径 = Assorted
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
スリーブ長さ = 150mm
材質 = ポリオレフィン
シリーズ = GTI
材質
ポリオレフィン
色
黒
シリーズ
GTI
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ長(mm)
150
スリーブ径(Φmm)
3.2 , 4.8 , 6.4 , 9.5 , 12.7 , 19
シュリンク径(Φmm)
Assorted