3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン 黒
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ = エンドキャップ内径(セカンダリ) = 63mm接着面 = あり材質 = ポリオレフィン収縮温度 = +121℃色 = 黒動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃シュリンク径(プライマリ) = 16mmシュリンク径(二次) = 24.9mm
注文コード
49744389
品番
SKE25/63
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ = エンドキャップ
内径(セカンダリ) = 63mm
接着面 = あり
材質 = ポリオレフィン
収縮温度 = +121℃
色 = 黒
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +110℃
シュリンク径(プライマリ) = 16mm
シュリンク径(二次) = 24.9mm
シュリンク径(Φmm)
(プライマリ) 16
、(二次) 24.9
タイプ
エンドキャップ
内径(Φmm)
63
接着面
あり
材質
ポリオレフィン
収縮温度
+121℃
色
黒
動作温度(℃)
-55〜+110
RoHS指令(10物質対応)
対応