3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M, SDR 2-89202, 詰め替え用テープ:番号2 白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
49744547
品番
SDR 2-89202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
固定方法 = 接着剤
レジェンド = 2
色 = 白
量 = 3
材質 = PET
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +121℃
使用温度範囲 = -40→ +121 ℃
材質
PET
色
白
固定方法
接着剤
動作温度(℃)
-40〜+121
RoHS指令(10物質対応)
対応
レジェンド
2