※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3M, SDR 5-89205, 詰め替え用テープ:番号5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード49744574 品番SDR 5-89205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
固定方法 = 接着剤
レジェンド = 5
量 = 3
材質 = PET
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +121℃
使用温度範囲 = -40→ +121 ℃
材質PET 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40〜+121 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする