3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M, SLW, ケーブルマーキングキット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
注文コード
49744644
品番
SLW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
量:70
材質
アクリル
色
(マーカー)白
タイプ
(キット/アクセサリー)Write-On Label Dispenser
シリーズ
ScotchCode
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径レンジ(mm)
5.8〜33.5