3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M, SWB-02, ケーブルマーカー記載
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49744678
品番
SWB-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
仕様
固定方法 = 接着剤
最小ケーブル径 = 6mm
最大ケーブル径 = 8mm
長さ = 44mm
幅 = 19 mm
量 = 120
材質 = ビニール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +80℃
使用温度範囲 = -40 → +80 ℃
材質
ビニール
長さ(mm)
44
幅(mm)
19
固定方法
接着剤
動作温度(℃)
-40〜+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小ケーブル径(Φmm)
6
最大ケーブル径(Φmm)
8