※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の ハンドリーマ
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.005-1.995
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
1.015
注文コード
49747153
品番
HG1.015
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
1.015
シャンク径d(Φmm)
3.0突出しセンタ
全長L(mm)
40
刃長l1(mm)
20
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
ストレート
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC)
刃径公差(mm)
0〜+0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。