BRADY
BRADYの 電気部品
BRADYの 電気部品その他関連用品
Brady (ブレイディ) プリンタリボン ケーブルラベル R6200
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
耐久性のある 耐摩耗性, 耐薬品性, 耐熱性
注文コード
49752387
品番
B30-R6200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐久性のある 耐摩耗性, 耐薬品性, 耐熱性
幅(mm)
109.9
色
黒
長さ(m)
60.9
シリーズ
R6200
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, S3100
アクセサリタイプ
リボン