BRADY
BRADYの 電気部品
BRADYの 電気部品その他関連用品
Brady (ブレイディ) プリンタリボン ケーブルラベル R-7942
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(70m)
注文コード
49752509
品番
804447
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ = リボン
併用可能製品 = BBP11ラベルプリンタ
シリーズ = R-7942
長さ = 70m
幅 = 110 mm
幅(mm)
110
長さ(m)
70
シリーズ
R-7942
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
BBP11ラベルプリンタ
アクセサリタイプ
リボン