※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG12.055 F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 12.005-13.015 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49753006 HG12.055 F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 12.005-13.015 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49753006

F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 12.005-13.015

商品レビューを投稿する
85日以内出荷返品不可 85日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)12.055 注文コード49753006 品番HG12.055
参考基準価格(税別)¥10,440 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は刃径Dなど201種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)12.055 シャンク径d(Φmm)16 全長L(mm)155 刃長l1(mm)80 材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする