B30-R6000OC Brady ラベルプリンタ用 テープ BRADY 49753988

Brady ラベルプリンタ用 テープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49753988品番B30-R6000OC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様
プリンタモデル対応 = BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, S3100
背景色 = Black
ラベル長さ = 60.9m
ラベル幅 = 110mm
ラベル寸法 = 60.9 m x 110 mm
ラベル数量 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする