Brady ラベルプリンタ用 テープ・ラベル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(2500個) 仕様プリンタモデル対応 = BBP33背景色 = Whiteラベル長さ = 6.35mmラベル幅 = 19.05mmラベル寸法 = 19.05 x 6.35mmラベル数量 = 2500 注文コード49754356 品番B33-101-8423
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・内容量50種類から選べます 他の種類を見る
仕様
プリンタモデル対応 = BBP33
背景色 = White
ラベル長さ = 6.35mm
ラベル幅 = 19.05mm
ラベル寸法 = 19.05 x 6.35mm
ラベル数量 = 2500
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする