画像準備中

Brady 工業用ビニールテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プリンタモデル対応 = BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, S3100背景色 = Whiteラベル長さ = 30.5mラベル幅 = 57.5mmラベル寸法 = 30.5 m x 57.5 mmラベル数量 = 1 注文コード49754776 品番B30C-2250-581-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様
プリンタモデル対応 = BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, S3100
背景色 = White
ラベル長さ = 30.5m
ラベル幅 = 57.5mm
ラベル寸法 = 30.5 m x 57.5 mm
ラベル数量 = 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする