404327 GMAG DCギアモータ Nidec 65 rpm 109:1 GMAGシリーズ 日本電産サーボ 49756079

DCギアモータ Nidec 65 rpm 109:1 GMAGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49756079品番404327 GMAG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様
出力スピード = 65 rpm
電源電圧 = 24 V dc
最大出力トルク = 0.5 Nm
DCモータータイプ = ブラシ
軸径 = 6mm
許容入力 = 2.84 W
ギヤヘッドのタイプ = スパー形
長さ = 77.2mm
幅 = 24.5mm
寸法 = 24.5 (直径) x 77.2 mm
許容電流値 = 400 mA
コアコンストラクション = 永久磁石
シャフト角度 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする