双眼鏡 モナーク 5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49756157 品番 5 8×56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

明るく自然な色味を再現するバランスの良い光学性能。フィールドを問わずに安心して使えるベーシックモデル

倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)56 付属品ケース、ストラップ 質量(g)1140 最短合焦距離7m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)199×146×67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする