Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の 光学測定器
Nikon(ニコン)の 単眼鏡/双眼鏡
Nikon(ニコン)の 双眼鏡
双眼鏡 モナーク 5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49756175
品番
5 20×56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
明るく自然な色味を再現するバランスの良い光学性能。フィールドを問わずに安心して使えるベーシックモデル
倍率(倍)
20
対物レンズ有効径(mm)
56
付属品
ケース、ストラップ、三脚アダプターTRA-3付
質量(g)
1235
最短合焦距離
5m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
199×146×67