Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の 光学測定器
Nikon(ニコン)の 単眼鏡/双眼鏡
Nikon(ニコン)の 双眼鏡
双眼鏡 モナーク 5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
10
注文コード
49756193
品番
5 10×42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,000
この商品は
倍率
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
明るく自然な色味を再現するバランスの良い光学性能。フィールドを問わずに安心して使えるベーシックモデル
倍率(倍)
10
対物レンズ有効径(mm)
42
付属品
ケース、ストラップ
質量(g)
600
最短合焦距離
2.5m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
145×129×55