5 12×42 双眼鏡 モナーク 5 Nikon(ニコン) 49756202

双眼鏡 モナーク 5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 倍率(倍)12 注文コード49756202 品番5 12×42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は倍率など6種類から選べます 他の種類を見る

明るく自然な色味を再現するバランスの良い光学性能。フィールドを問わずに安心して使えるベーシックモデル

倍率(倍)12 対物レンズ有効径(mm)42 付属品ケース、ストラップ 質量(g)600 最短合焦距離2.5m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)145×129×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする