机上台 モニター用

(146件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49756263 品番 MW550B
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)572×221×70 総耐荷重(kg)15 材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg)1.75 耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55 コンセントなし 引出しなし
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※保護フィルムを剥がして使用してください。
※お客様組立商品になります。
※本来の目的と違った使用はやめてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:53504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 146
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
PC作業
サービス業

PCモニターを置いています。
モニターは28V型でアームと台が丈夫でかなり重たくモニターにしてはそこそこの総重量なのですが、問題なく使えています。
テンキー付きのキーボードとマウスを格納できて便利です。
安価で問題なく使えて感謝しております。

2025-12-11
用途:
パソコンデスクでモニターとキーボードの収納の確保

金属製の台より1センチ低いのでモニターがギリギリはいりました。木製ですので耐久性が少し心配されますが今のところ何も問題なく使用できています。

対象商品:
49756263
2025-10-29
用途:
仕事用パソコン
サービス業

ノートパソコンの後ろにモニターを置くとき、パソコンのモニターと被らなくなるので、具合がいいです。組み立てもかんたんでした。

2025-05-16
用途:
PCディプレイの目線の高さ調整に追加台座として使用
株式会社オフィスファンダンゴ 様 (サービス業)

丈夫で落ち着いた造りの大変良い品ものです。デスク上のパソコンディスプレイの画面をもう少しだけ高く調整したかったところ、約7cmの底上げに成功し目線が楽になり非常に快適です。加えてこの台座の下のスペースに、キーボードが完全にしまえるため、デスク上に事務スペースも作ることが出来、想定以上に机上環境が向上しました。おススメだし、リピートもします

2025-04-28
用途:
会社用
卸売・小売業

不器用でも簡単に組み立てられました。
工具も不要なので助かりました(木槌で念ため軽くたたきましたが)
一部のレビューを見て心配してましたが問題のない商品が届いてよかったです。
今までキーボードが邪魔だったので不要な時は収納出来るようになってスッキリしました。

2025-05-30
用途:
パソコン台として使用
榎工業株式会社 様

パソコンのモニターを台の上に載せたことによって、モニターの高さと目の高さが同じ位置になり、首が疲れにくくなった。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

使いやすいです。ほかのスタッフも欲しいと言われました。

2025-02-26
用途:
事務所内PCのモニター台
建設業・工事業

キーボードが収納できることによって机が広く使えてとてもいい。安いのに組み立て精度が結構良い。安いので追加購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
耐荷重15kg以内であれば、モニター以外の物を置いても問題ないでしょうか。
回答:
あくまでモニター用の商品となっております。
2023-04-27
質問:
ケーブルを通す為の穴は開いているでしょうか。
回答:
穴は開いておりません。
2023-04-27

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする