INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
シングルレバー混合水栓 ノルマーレS(エコハンドル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49756272
品番
SF-WL435SYN
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
使用地区
寒冷地
用途
キッチン用
仕様
エコハンドル、泡沫、抗菌ハンドル
タイプ
壁付
規格
JIS規格
吐水口長さ(mm)
220