CKF-20-1 タフジェット イングス 49756306

タフジェット

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
風量50Hz/60Hz(m3/min)19/29
内容量1台注文コード49756306品番CKF-20-1
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

いろなシーンで使えます。
固定ダクトなどの設置できない場所での換気、送風などに便利です。
地下など、作業中における酸素欠乏・ガス中毒・窒息事故の防止に使用できます。
部分的な換気に使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
換気、送風
電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz19/29質量(kg)7.5材質(本体)スチール消費電力(W)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×326×295材質(羽根)樹脂ハネ径(mm)200適合ダクト230mm
注意
※雨中で使用しないでください。
※アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛や化学物質などの爆発性粉塵・ガス・蒸気を吸わせないでください。
※また、それらの近くや雰囲気の中で使用しないでください。
※引火性のものや爆発性のある物の近くや雰囲気中では使用しないでください。
※アースしてください。
※濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49756324
2023-04-12
用途: 研磨作業時、換気
建設業・工事業

送風機としては
かなり、良い製品だと思います
ただ、思ったより
音が大きかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする