タフジェット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49756315 品番 CKF-25-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

いろなシーンで使えます。
固定ダクトなどの設置できない場所での換気、送風などに便利です。
地下など、作業中における酸素欠乏・ガス中毒・窒息事故の防止に使用できます。
部分的な換気に使用できます。

電源(V)100 風量(m3/min)50Hz/60Hz34/37 用途換気、送風 質量(kg)8.5 材質(本体)スチール 消費電力(W)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×276×295 材質(羽根)樹脂 ハネ径(mm)250 適合ダクト280mm
注意
※雨中で使用しないでください。
※アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛や化学物質などの爆発性粉塵・ガス・蒸気を吸わせないでください。
※また、それらの近くや雰囲気の中で使用しないでください。
※引火性のものや爆発性のある物の近くや雰囲気中では使用しないでください。
※アースしてください。
※濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49756324
2023-04-12
用途:
研磨作業時、換気
建設業・工事業

送風機としては
かなり、良い製品だと思います
ただ、思ったより
音が大きかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする