イングス
イングスの 換気/設備用品
イングスの フレキシブルダクト
送風機用ダクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ダクト径(Φmm)
230
注文コード
49756333
品番
CKD230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ダクト径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
送風機用のダクトです。
送風機と接続して換気、送風が行えます。
ダクトとダクトの接続も簡単です。
ダクト径(Φmm)
230
長さ(m)
5
用途
換気、送風機用ダクト
材質
ポリエステルターポリン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×230×5000