Stoner インビジブルガラス

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(651mL) 注文コード49756604 品番1730
参考基準価格(税別)¥2,062 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

界面活性剤や着色料を含まないので、拭きスジが一切残りません。
強力な洗浄成分が、油膜、ヤニ、泥汚れ、鳥のフン、虫の死骸、樹液などの頑固な汚れをすばやく取り除きます。
着色フィルムや断熱・UVカットフィルムなどが貼られたガラスにも使用できます。

適合油膜除去 用途自動車及び家庭用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄 成分水性洗浄剤、アルコール類、水 トラスコ品番828-2669 液性弱酸性 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.651L 危険物の性状水溶性

商品説明動画

Stoner(ストーナー) インビジブルガラス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
車、家の窓に
不動産業

車や家の窓拭きにいつも使ってます。油膜や拭き残しもなくたいへん良いです。撥水効果ではやや落ちると思いますが、仕上の視界は良好です。

2024-10-26
用途:
車の窓ガラス拭き上げ用
運輸・通信業

車の窓ガラスの内側は、どんなに注意して拭いても拭きスジが残ってしまいますが、この製品を使って拭き上げると、ほとんど拭きスジが残ることがありませんでした。使った感じはただの水のようなのですが、これで嘘のように拭きスジが残らないので不思議です。
ペーパーウエスに染み込ませて拭くだけでキレイになるので作業時間が短縮しました。

対象商品:
49756604
2024-09-11
用途:
フロントガラス内側清掃
その他業種

少し独特な匂いがしますがガラスがとても綺麗になります。
ムラや拭きスジは全く無いので手軽にガラスメンテナンス出来ます。
大容量なので暫く持ちそうです。無くなったらまた買うと思います。

2024-12-15
用途:
車両窓の汚れ取り
運輸・通信業

吹き後が残らずクリアーを実感できる
洗車の度に使いたくなる商品です

対象商品:
49756604
2023-04-09
用途:
車の油膜取り
建設業・工事業

従来「キイロビン」をよく使用していて満足していましたが、拭き残りがでたりするので、
お試しで購入してみました。油膜は綺麗に除去出来て、拭き残りもなく簡単に窓が綺麗になります。後は、どの程度長持ちするか期待したいところ。

対象商品:
49756604
2021-05-17
用途:
窓拭き
飲食業

本当に拭き筋がなく、とても気に入った。
簡単に窓拭きができた。

1人が参考にしています
対象商品:
49756604
2020-04-26
用途:
車のフロントガラス
佐々木 様 (製造業)

評判がよかったので、拭き取りが早いです。エアゾール式より口元がたれずによい。

対象商品:
49756604
2019-01-12
用途:
車のメンンテ

前回タイヤクリーナーを買ったので、今回ガラスクリーナーを買ってみました。
納得のいく結果でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする