Stoner クリーン&リペル

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(651mL) 注文コード49756613 品番1731
参考基準価格(税別)¥2,556 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ワンステップで透明感のあるクリアな視界と抜群の撥水効果を実現します。
雨や雪をはじくと同時に、鳥のフンや虫の死骸、霜などがガラスに固着するのを防ぎます。

タイプスプレータイプ 用途自動車及びマリーン用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄・撥水 成分撥水剤、水性洗浄剤、アルコール類、水 トラスコ品番828-2670 液性弱酸性 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.651L 危険物の性状水溶性

商品説明動画

Stoner(ストーナー) クリーン&リペル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:543

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-05
用途:
自動車の窓掃除
製造業

自動車お窓掃除にとても重宝しています、普段運転前等に拭き上げておけば透明度も増しストレス無く運転できます、油膜が無い状態での使用が大前提だが、普段から油膜が気になった事はまず有りません。
撥水力も専用の塗り込むタイプには流石に劣りますが、手軽に掃除出来て撥水迄してくれる愛用品です。
私は、2〜3か月毎に塗り込むタイプを施工して、それ以外は窓掃除の毎回これで対応すれば、気分スッキリです。

2025-07-07
用途:
フロントガラス磨き
製造業

洗車時にスプレーするだけで使いやすく撥水効果も最高です。

対象商品:
49756613
2022-06-28
用途:
車の清掃メンテナンス。
建設業・工事業

初めて使ったが、スプレー式で使いやすく、効果も問題ない。いい製品です。

対象商品:
49756613
2021-08-18
用途:
自動車のガラス
からくり工房HIRO 様

施工は簡単ですが、撥水はイマイチでした。一般に売られている撥水剤の方が弾くと思います。
施工後は、なんとなくガラスが綺麗になって見やすくなった様に感じる時も有ります。
動画でガラスが濡れていてもOKと言ってたが撥水しなかった。
メインはガラスクリーナーでちょっと撥水効果が出る。と言った商品と言った感じでした。

対象商品:
49756613
2021-08-16
用途:
日頃のお出かけの前に
サービス業

洗車時はもちろん、日ごろ出かける際にプシュッとして拭き取ると視界良好です。気軽に使えるのがいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
49756613
2021-05-03
用途:
洗車時予想以上の効果
製造業

想像以上の洗浄力と撥水力が有ります。とても気に入りました。リピート買い決定商品になりました。

対象商品:
49756613
2020-04-06
用途:
洗車時
株式会社環境クリエイト 様

汚れ落としとコーティング作業が1回で終わり非常に便利でした。
コーティングの耐久性もまずまずであり又購入したいです。

対象商品:
49756613
2019-09-05
用途:
ウインドーガラスメンテナンス
サービス業

思った以上に破水効果がありました!
また機会があればよろしくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする