融雪散水ガードホース 両面穴

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 49756744 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

冬季は融雪用、夏季は散水用としてオールシーズンにご使用できます。
安定性のある型状により正確な散水ができます。
一般水道圧での使用限界は最長10mです。

長さ(m)5 タイプ両面穴 付属品ホース継手・ストップキャップ各種1個 使用流体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49756744
2026-02-16
用途:
秋田県北部での駐車場での融雪
その他業種

年間通じて18度の水道水栓に繋いで使用。小さい穴が凍りづらく真冬でも役立ちます。水道代が心配ですが

2024-12-02
用途:
散水及び融雪に使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

夏場は路面の散水、冬場は融雪として使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
49756744
2022-12-28
用途:
消雪
その他業種

すばやい送付を感謝します。早速の使用状況も良好です。

対象商品:
49756744
2021-02-04
用途:
消雪に使用
株式会社八鹿逓送 様

他の方の投稿に間隔が少し広いとか水の出が悪いところがあったとかあり少し不安でしたが問題なく水も出るし間隔の問題なし。雪がきれいに溶け助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
49756753
2021-01-04
用途:
カーポート屋根の融雪
建設業・工事業

寒くても固くならず柔軟性は問題なし。
両側散水ですが穴の間隔がもう少し狭いとより細かく融雪出来そうです。
穴開けの際のかすなどが残っていて詰まり気味の箇所もありました。
1.5mmのドリルキリで穴を綺麗にするとむら無く散水出来ました。

対象商品:
49756744
2018-02-13
用途:
雪を早く溶かす作業
個人のお客様

穴の開いている位置が、もう少し幅を狭くしてもらった方が、効率が良いのではっと思いました。15cm幅で開いているのを、10cm幅にしてもらった方が、溶けるのが早いのではと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする