※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG2.025 F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49757084 HG2.025 F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49757084

F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150

(1件のレビュー)
34日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)2.025 注文コード49757084 品番HG2.025
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)2.025 シャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ 全長L(mm)60 刃長l1(mm)30 材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49757671
2017-01-31
用途:
旋盤での内径加工に使用

納期が早くて助かりました。
強いて言うなら、F.P.ゴールドリーマ ストレート刃とF.P.ゴールドリーマ スパイラル刃の違いを商品説明に記載して下さい。
商品説明不足。 商品の違いをキチンと把握していないのは、MonotaROの責任です。

MonotaRO製品ハンドリーマーを最終的に刃径2.0〜6.0mmまで買いましたが、強ねじれリーマ ストレートシャンクを購入した方が良かったかも知れない、もしくは全てエフ・ピー・ツール(F.P.)社製を購入した方が良かったと後悔しています。

エフ・ピー・ツール(F.P.)にストレート刃とスパイラル刃の違いを直接電話で問い合わせたら、使い分けの方法を教えてくれました。
購入後に問い合わせてので返品に気が引けます。
ストレート刃とスパイラル刃の違いはMonotaROからエフ・ピー・ツール(F.P.)社に問い合わせて下さい。
そうすれば、私がどんな所に商品説明に記載して欲しいかが分かるはずです。

返品してF.P.ゴールドリーマ スパイラル刃を購入したい気もしますが、10%OFFで購入出来なければ割高感が否めません。
何時も、10%OFFキャンペーンをねらって購入していますので・・・

この商品に限り、いつ購入しても10%OFFで購入出来るなら、返品・購入のし直しがしたいです。

ただし、MonotaRO製の強ねじれリーマ ストレートシャンクは、刃が強ねじれで、エフ・ピー・ツール(F.P.)のスパイラル刃と比べると、有効刃長が短いのでMonotaRO製も考え物です。

これも何回も言っていますが、商品説明にはメーカーに問い合わせなくても必要な情報をしっかり記載して下さい。
MonotaRO製の強ねじれリーマ ストレートシャンクの商品レビューにも評価の悪いレビューが書いてありますが、その原因が何なのか分かっていないのではないでしょうか??

原因はMonotaRO製の強ねじれリーマはスパイラル溝角度45°と言うのが原因です。
一般的なドリル刃のねじれ角度よりねじれているせいで、加工時(使用時)にブレているのです。
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃のねじれ角は、MonotaROの商品説明には書いていませんが、10〜20°位だと思いますから、MonotaRO製品の強ねじれリーマを廃止して、F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃のねじれ角に近い商品に変えて下さい。

そうでないと、MonotaRO製品の強ねじれリーマは一生売れ残るでしょう。
価格をMonotaRO製品のドリル商品と同じ価格まで下げれば売れるかも・・・
それ位、MonotaRO製品の強ねじれリーマは設計に問題があると思います。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
スパイラル刃は
仕上面あらさが良い点、またはキー溝やクロス加工に向いてる点等、
スパイラル刃の特長、用途につきましては
弊社の豆知識情報等に記載検討致します。
ねじれ角度の件は
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする