カットエース防草テープ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード49757137 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

耐候性、シール性、柔軟性に優れたフィルム基材。
各種防草シートに強力に接着。
特殊エンボスフィルムにより手で簡単に切れ、作業性良好

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)20 特性耐候性、シール性、柔軟性 用途道路予定地・法面・メガソーラー・高架下等様々な用途で使用されている防草抑制シートの目的シール。 粘着力(g/25mm)4500 アズワン品番64-8437-48 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
注意
※用途以外での使用は、本来の機能目的を損なう原因となりますのでご注意ください。
※被着体の汚れ、油分、水分、ほこりなどは十分に除去してからご使用ください。
※製品の仕様等は、製品改良のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49757137
2021-03-06
用途:
防草シート合わせ目の接着
有限会社新明建設 様 (建設業・工事業)

巻きが緩く法面等の足場の悪い現場では両手での持ち運びが要求される場合がある。間違って落とすような時には、バラけてしまう。

対象商品:
49757137
2019-06-28
用途:
太陽光発電の下の防草シートの張り合わせ
卸売・小売業

粘着力があって強さもあるが、値段が高いのが欠点です。

対象商品:
49757137
2019-02-26
用途:
防草シートのピンの抑えとシートの隙間保護
製造業

手でカットすることはできないが、粘着力が高く、厚手で丈夫そう。
あとは、経年劣化にどれくらい耐えられるかでリピートを考える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする