LP2S-16G-809-Z Copal Electronics 押しボタンスイッチ 50 mA @ 48 V ac/dc モーメンタリ パネルマウント 黄 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 49757183

Copal Electronics 押しボタンスイッチ 50 mA @ 48 V ac/dc モーメンタリ パネルマウント 黄

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49757183品番LP2S-16G-809-Z
在庫数量:残り13点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)アウトレット
¥1,5981,298
仕様
スイッチの動作 = モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション = 単極双投(SPDT)
装着タイプ = パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ = 16.2 x 16.2mm
パネルのカットアウト幅 = 16.2mm
パネルのカットアウト高さ = 16.2mm
コンタクト定格電流 = 50 mA @ 48 V ac/dc
イルミネーション = あり
アクチュエータ色 = クリア
LEDのカラー = 黄
ターミナルタイプ = Solder Tag
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする