つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の のぼり旗
桃太郎旗(専用伸縮ポール付)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
文字内容
注意 高所作業中
取付方式
のぼり旗
注文コード
49757733
品番
695-C
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・取付方式・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
注意 高所作業中
取付方式
のぼり旗
材質
ポリエステル
付属品
専用伸縮ポール
寸法(mm)
1800×450
ポール高さ(mm)
1610〜3000
ポール径(Φmm)
20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。
※ポールの先端のキャップを外すと、中に横棒が入っています。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません