超音波警報センサー パノラマRU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード49757828 品番6508
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

パノラマアール・ツーはロードローラーなどの特殊車両の後端部に取り付け、超音波センサーがエリア内の人や車両を検知して回転灯とブザー音で作業者とオペレーターに警告し未然に事故・災害を防ぐための安全装置です。
本体は暴雨構造です。
取り付けも簡単に出来ます。

セット内容回転灯付本体、センサー(ケーブル5m)、外部回転灯(接続用ケーブル5m)、電源ケーブル5m、バッテリー接続ケーブル一式、ケーブル用金具10個、収納ケース 質量(kg)センサー/約1(ケーブル含まず)、外部回転灯約1(ケーブル含まず) 取付方式マグネット 検出方式超音波反射式 本体質量(kg)約2 電源電圧(V)DC212/24共用 保護構造(JEM1030)IP33(防雨構造) 検知距離(m)第一段階/2.5〜4.6、第二段階/2.5以内 応答速度約0.1秒 検出物体範囲内の人体、障害物体 検知方式第一段階/回転灯のみ(本体・外部)、第二段階/回転灯+ブザー音(本体・外部) 検出距離(m)最大/4.6 動作電圧DC9〜26V 動作温度(℃)`-10〜50(センサーは氷結しないこと) 消費電流ブザー出力動作時/DC24V・約0.5A(外部接続なしの場合) 音量(dB)70〜90dB 検出範囲最大/上下、左右1.6m(周囲の環境により多少変わります)
注意
※警報(回転灯・ブザー音)はオペレーター及び作業者に対して同時に行います。
※本製品は安全確認の補助器具であり、万が一事故・災害が発生しても責任を負いかねます。
※本製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする