点検ミラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49757925 品番7061-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

狭い場所、手の届かない場所、高いところの点検に役立つ点検ミラー

全長(mm)約740 質量(g)約100 材質(グリップ)ゴム ミラー寸法(mm)約100×50 収納時寸法(mm)約180 材質(ミラー)アクリル 材質(シャフト)8段階伸縮ステンレス管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする