つくし工房
つくし工房の 工事用黒板・ホワイトボード
つくし工房の 工事用黒板
つくし工房の 設置式黒板
撮影用黒板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
300×450
表示内容
無地
材質
ベニア
注文コード
49757986
品番
B-10T
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法・表示内容・材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ベニア
付属品
ついたて、黒板消し、チョーク、吊り金具2個
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
300×450
質量(kg)
0.6
表示内容
無地