つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 垂れ幕
横幕(ストップ!転倒災害)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49758065
品番
CP-1
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
文字内容
STOP!転倒災害
取付方式
垂れ幕
材質
ターポリン
付属品
ヒモ14本
寸法(mm)
900×5400