横幕(ストップ!転倒災害)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49758074 品番 CP-2
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
文字内容STOP!転倒災害 取付方式垂れ幕 材質ターポリン 付属品ヒモ6本 寸法(mm)700×2400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする