つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 法令許可票
安全標識(機械の持込)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
ゴムマグネット
取付方式
マグネット
注文コード
49758135
品番
MG-55G
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・材質・取付方式
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
持込機械届済証
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
100×150