つくし工房
ミニ重機マグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
サイズ
小
注文コード
49758162
品番
MK-201
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
30×60
サイズ
小
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
取付方式
マグネット