つくし工房
つくし工房の 標示スタンド・立札
つくし工房の メッセージスタンド
パイルアップスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49758248
品番
PS-3W
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
多言語表示で年々増える訪日客に親切な表示を!
文字内容
車両進入禁止
材質(本体)
ポリエチレン
種別
両面表示
質量(kg)
(本体部)3.2、(ウェイト部)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(パイルアップスタンド)660×410×850
水タンク容量(L)
13.5
言語表示
英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、中国語
材質(反射板)
高輝度反射板
表示寸法(mm)
(ステッカー部)630×300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません