パイルアップスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49758275 品番 PS-5S
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

多言語表示で年々増える訪日客に親切な表示を!

文字内容只今、安全最優先で工事中です 材質(本体)ポリエチレン 種別片面表示 質量(kg)(本体部)3.2、(ウェイト部)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パイルアップスタンド)660×410×850 水タンク容量(L)13.5 言語表示英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、中国語 材質(反射板)高輝度反射板 表示寸法(mm)(ステッカー部)630×300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする