つくし工房
つくし工房の カラーコーン・区画用品
つくし工房の 区画ロープ
つくし工房の ロープ支柱
旗竿(アルミ合金製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49758652
品番
SP-2
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
質量(kg)
0.5
外径(Φmm)
18〜22〜26
本数
(継ぎ)3
収納時寸法(mm)
830
最大伸長(mm)
2045
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※旗竿は、本体のみで付属品はありません。
※個人宅配送不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません