つくし工房
つくし工房の カラーコーン・区画用品
つくし工房の 区画ロープ
つくし工房の ロープ支柱
旗竿(アルミ合金製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49758677
品番
SP-4
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
質量(kg)
1.12
外径(Φmm)
22〜26〜、30〜34
本数
(継ぎ)4
収納時寸法(mm)
1220
最大伸長(mm)
4000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※旗竿は、本体のみで付属品はありません。
※個人宅配送不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません