※使用例

スカイポール

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 49758808 品番 SP-80
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ボルト類を使用していないので、ひとりでも簡単に設置できます。
狭い場所でも、安心して立っていられます。
錆びずに、綺麗に使用できます。

材質アルミ合金 付属品ポール、打込杭、打込キャップ、締付バンド、支柱(ステーパイプ)、補助杭、滑車、ロープ、ボス押え金具、扁平球 質量(kg)(ポール)7.05 外径(Φmm)39〜44〜49.5〜55〜61 本数(継ぎ)5 収納時寸法(mm)1816 最大伸長(mm)7535
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49758826
2024-05-08
用途:
無線アンテナ設置用
建設業・工事業

スライド部及び締め付け部の加工精度もよく、スライド部分もスムーズに可動しました。ロックピンが有るため、建てるときの作業も楽でした。強度は最上段のポールについては多少不安ですが、それ以外については問題ないと思います。
設置場所が住宅地でしたので、シルバー色では目立ちすぎるのでブラウン色に塗装しましたが、製品として色塗装したものがあれば良かったかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする