e腕章

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 文字内容安全管理者 注文コード49759447 品番WE-3L
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は文字内容・タイプなど58種類から選べます 他の種類を見る

従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。
裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。
表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムレも軽減します。
安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!

文字内容安全管理者 取付方式ゴムバンド式 材質ビニール セット内容本体、ゴムバンド 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)75×145 適合腕周(cm)30〜45
注意
※腕の細い方や、厚木の防寒着を着用した場合でも着脱しやすいようにゴムの長さを2種類用意しております。
※e紋章はズレにくい構造になっておりますが、ズレが気になる方は別売りバンドクリップをご使用ください。
※e紋章に安全ピンは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49759632
2023-06-07
用途:
現場作業
有限会社金子工業所 様

安全ピンの腕章は服に穴が開き、マジックテープだとどうしても下がるため、ゴムバンドの腕章は、下がらないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする