Cat6aケーブル Harting 錫めっき銅 編組

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(50m) 仕様燃焼挙動 = 難燃性シールドタイプ = 錫めっき銅 編組外側シース材質 = ポリウレタン導体ストランドタイプ = スタンダードシース色 = 黄コアストランド = 7/26 AWG外径 = 6.9mm減衰 = 67.9 dB許容電圧 = 100 Vケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 26 AWG 注文コード49759956 品番9456000640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
燃焼挙動 = 難燃性
シールドタイプ = 錫めっき銅 編組
外側シース材質 = ポリウレタン
導体ストランドタイプ = スタンダード
シース色 = 黄
コアストランド = 7/26 AWG
外径 = 6.9mm
減衰 = 67.9 dB
許容電圧 = 100 V
ケーブル形状 = マルチコア
ストランド数 = 7
ストランド径 = 26 AWG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする