つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の 腕章/帽章
e腕章専用 ゴムバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49760086
品番
WE-901L
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
取付方式
ゴムバンド式
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン複合材
寸法(mm)
25×約270
ボタン色
黒
適合腕周(cm)
30〜45
注意
※ゴムバンドのみ